NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ホイールゴム砥石グリーン 10本入
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60918244
品番
47862
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
220
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-7870
幅(mm)
2
質量(g)
29
軸径(Φmm)
1.8
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA