NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ホイールゴム砥石シリコン 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
粒度
240
注文コード
60918278
品番
47802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
240
トラスコ品番
476-7799
幅(mm)
1
色
ブラウン
軸径(Φmm)
1.8
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA
外径(mm)
22