NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ホイールゴム砥石シリコン 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60918296
品番
47806
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粒度
240
トラスコ品番
476-7811
幅(mm)
3
色
ブラウン
軸径(Φmm)
1.8
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA
外径(mm)
22