NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ホイールゴム砥石シリコン 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
粒度
1200
注文コード
60918314
品番
47819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
1200
トラスコ品番
476-7837
幅(mm)
4
色
グレー
軸径(Φmm)
1.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA
外径(mm)
22