NSK(ナカニシ)
ホイール型フェルトバフ 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
軸径・外径・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
1.3
外径(mm)
22
トラスコ品番
477-0633
注文コード
60918384
品番
53932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
軸径(Φmm)
1.3
外径(mm)
22
トラスコ品番
477-0633
幅(mm)
5
質量(g)
8
タイプ
ナイフエッジハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000