ビアックス
超硬ロータリーバービアックスカット
Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77798528
K-1006-B
60
20
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
77798537
K-1216-B
70
30
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください