曜日別特売

超硬ロータリーバースパイラルカット

超硬ロータリーバースパイラルカット - ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカット - ビアックス

Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。

用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
K-1216-S 7779847677798476K-1216-S703012
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
K-1006-S 7779851977798519K-1006-S602010
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする