曜日別特売
53933 ホイール型フェルトバフ 10本入 NSK(ナカニシ) 60918393

ホイール型フェルトバフ 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本)軸径(Φmm)1.3外径(mm)25トラスコ品番477-0641注文コード60918393品番53933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
軸径(Φmm)1.3外径(mm)25トラスコ品番477-0641幅(mm)5質量(g)11タイプナイフエッジハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする