曜日別特売
17.3.063.0-10 ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス) 60918471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17.3.063.0-10 ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス) 60918471
17.3.063.0-10 ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス) 60918471
17.3.063.0-10 ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス) 60918471

ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)63
リンク数10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
内容量1個注文コード60918471品番17.3.063.0-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法D(mm)128寸法H(mm)165寸法K(mm)260屈曲半径R(mm)63ピッチ(mm)30.5リンク数10材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.65幅外寸(mm)48.5幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする