NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
レジン ダイヤディスク 3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
60918533
品番
64559
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
粒度
2000
トラスコ品番
477-3969
外径(mm)
31
厚さ(mm)
1
質量(g)
3
穴径(mm)
11