NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付ゴム砥石ディスク 5本入
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60918655
品番
64416
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
500
トラスコ品番
477-3772
タイプ
仕上げ研磨用
軸径(Φmm)
3
質量(g)
47
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
砥粒
WA
外径(mm)
30