積層綿フェルトバフ(シャンク径3mm)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 60918682 品番 53787
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
軸径(Φmm)3 外径(Φmm)25 トラスコ品番477-0536 材質綿 厚さ(mm)6 質量(g)23 タイプ綿バフ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする