曜日別特売

グローバルソー 表面研削用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚形状シングルタイプ注文コード60918725品番GDS-SCP-100
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
外径(mm)100穴径(mm)20厚さ(mm)5.0刃厚(mm)5.0トラスコ品番786-5848材質ダイヤモンド砥粒、工具鋼形状シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする