画像準備中

グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60918856 品番 GDS-SE-125
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

●セグメント形状で切り込み力がアップ
●寿命と切れ味のバランスに優れる

仕様乾式、セグメントタイプ 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 外径(Φmm)125 ダイヤ層厚さ(mm)2.0 ダイヤ層幅(mm)10 穴径(Φmm)22.0 付属リング穴径(Φmm)20 最高回転速度(min-1)12000 適合機種ディスクグラインダー、カッター 用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする