モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60918865
品番
GDS-SE-150
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
●セグメント形状で切り込み力がアップ
●寿命と切れ味のバランスに優れる
仕様
乾式、セグメントタイプ
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
外径(Φmm)
150
ダイヤ層厚さ(mm)
2.0
ダイヤ層幅(mm)
10
穴径(Φmm)
22.0
付属リング穴径(Φmm)
20
最高回転速度(min
-1
)
9800
適合機種
ディスクグラインダー、カッター
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ