アルミホイールの塗装剥がしに使用。サンドブラスト後の残りを取るのに使いました。サフェーサーを残して下塗りまで剥がしたかったのですが、見事に狙い目通り出来ました。パズル型に切れてるのもポイント高いです。
試したく購入しましたが、水回りで試したけどあまり良くなく、しばらく放置していた商品でした。が!レンジフード横のクロスが飛んだ油汚れで非常に不快な汚れがついていた我が家。壁紙様の薬品を使用するも何も効果が無く、メラミンを使用したら取れて感動していましたが、素材的にポロポロとメラミンのカスが落ちてくる…そこでこちらの品物を使用してみたら、カスもほぼ出ず、落ち方もメラミンスポンジより良かった!壁紙に適しているのを知るまでに時がたってしまったので、9割程の落としにはなってしまいましたが、良く見ないと判らない程度の落ち具合です(^ ^)私はこれからもクロスに使います。
最初に使用する時は角がしっかりしてるので、奥まった狭い場所も磨きやすかったのですが、一度洗ってしまうと柔らかくなって、最初の様には角を合てて磨く事は出来なくなりました。
すぐにザラザラ部分がなくなる。サイズも小さいし、もう買うことはないと思う。普通の耐水ペーパーの方が良い。