SPONGE JIG SF ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 60919127 SPONGE JIG SF ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 60919127 SPONGE JIG SF ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 60919127 SPONGE JIG SF ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 60919127 SPONGE JIG SF ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 60919127

ジグソーパズル型スポンジ研磨材

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60919127 品番 SPONGE JIG SF
参考基準価格(税別)¥481 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。

適合材金属、木工 粒度#320〜#600 用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨 トラスコ品番431-1833 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 厚さ(mm)5 グレー 質量(g)20 グレードスーパーファイン 仕上がり相当番手#320〜#600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60919154
2024-10-01
用途:
ルーフレールの白錆落とし

ピースに分けられているので使いやすいです。水を含ませて使えるので使いやすいです。

対象商品:
60919145
2020-05-29
用途:
塗装剥がし

アルミホイールの塗装剥がしに使用。サンドブラスト後の残りを取るのに使いました。サフェーサーを残して下塗りまで剥がしたかったのですが、見事に狙い目通り出来ました。パズル型に切れてるのもポイント高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60919118
2020-11-22
用途:
どこに使えば良いか迷っていたら。
サービス業

試したく購入しましたが、水回りで試したけどあまり良くなく、しばらく放置していた商品でした。が!レンジフード横のクロスが飛んだ油汚れで非常に不快な汚れがついていた我が家。壁紙様の薬品を使用するも何も効果が無く、メラミンを使用したら取れて感動していましたが、素材的にポロポロとメラミンのカスが落ちてくる…そこでこちらの品物を使用してみたら、カスもほぼ出ず、落ち方もメラミンスポンジより良かった!壁紙に適しているのを知るまでに時がたってしまったので、9割程の落としにはなってしまいましたが、良く見ないと判らない程度の落ち具合です(^ ^)私はこれからもクロスに使います。

2人が参考にしています
対象商品:
60919136
2020-02-21
用途:
複雑な形の木部の研磨
卸売・小売業

最初に使用する時は角がしっかりしてるので、奥まった狭い場所も磨きやすかったのですが、一度洗ってしまうと柔らかくなって、最初の様には角を合てて磨く事は出来なくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60919127
2020-01-07
用途:
部品のサビ取り、塗装前の下地作り。
サービス業

すぐにザラザラ部分がなくなる。サイズも小さいし、もう買うことはないと思う。普通の耐水ペーパーの方が良い。

対象商品:
60919118
2018-07-31
用途:
樹脂研磨

12ピースのパズル状にカットされているため、細かい箇所や内カドなどに合わせて使用できるので扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする