※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
HNT汎用連成計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
大きさ
Φ60
注文コード
60919469
品番
AT1/4-60X0.25/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
大きさ・圧力範囲・内容量
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
A型
大きさ
Φ60
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.25
接続ねじ
G1/4
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
92
寸法a(mm)
13
寸法D(Φmm)
63
材質(ケース)
鉄Crメッキ
寸法b(mm)
30
寸法h(mm)
60
寸法f(mm)
18
材質(接続部)
黄銅
接続形状
T
特性
一般
メーカー商品コード
HNT-221A-0.25/-0.1MPA
圧力スパン
-0.1~0.25MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。