第一計器
HNT汎用連成計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類
汎用連成計
材質(接続部)
黄銅
接続形状
T
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
387
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919435
AT1/4-60X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
60919453
AT1/4-60X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60919469
AT1/4-60X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60919487
AT1/4-60X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60919496
AT1/4-60X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919505
AT1/4-60X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919514
AT1/4-60X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60919523
AT1/4-60X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919539
AT1/4-60X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~1
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919566
AT1/4-60X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919575
AT1/4-60X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~2
G1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919688
AT3/8-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919697
AT3/8-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919706
AT3/8-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919715
AT3/8-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919724
AT3/8-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919733
AT3/8-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60919749
AT3/8-100X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919758
AT3/8-100X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60919767
AT3/8-100X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60919794
AT3/8-100X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919803
AT3/8-100X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919907
AT3/8-75X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
60919916
AT3/8-75X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60919925
AT3/8-75X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919934
AT3/8-75X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919943
AT3/8-75X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919959
AT3/8-75X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60919968
AT3/8-75X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60919977
AT3/8-75X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60919986
AT3/8-75X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60920056
AT3/8-75X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920065
AT3/8-75X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920388
ATR1/4-60X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.1
R1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60920415
ATR1/4-60X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.2
R1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
60920424
ATR1/4-60X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.25
R1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920458
ATR1/4-60X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.3
R1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60920476
ATR1/4-60X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.4
R1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60920494
ATR1/4-60X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.5
R1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920519
ATR1/4-60X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.6
R1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60920546
ATR1/4-60X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~1.6
R1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920564
ATR1/4-60X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~1
R1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920607
ATR1/4-60X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~2.5
R1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920625
ATR1/4-60X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~2
R1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920948
ATR3/8-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
R3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920975
ATR3/8-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
R3/8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60920984
ATR3/8-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
R3/8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921018
ATR3/8-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
R3/8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921036
ATR3/8-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
R3/8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921054
ATR3/8-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
R3/8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~