NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 固形研磨剤
NSK(ナカニシ)の コンパウンド
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60919547
品番
55103
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粒度
325
トラスコ品番
477-0676
色
ブラウン
摘要
水溶性
ミクロン表示(μm)
45
質量(g)
25