NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 固形研磨剤
NSK(ナカニシ)の コンパウンド
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60919574
品番
55110
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
粒度
8000
トラスコ品番
477-0706
色
イエロー
摘要
水溶性
ミクロン表示(μm)
3
質量(g)
25