NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 固形研磨剤
NSK(ナカニシ)の コンパウンド
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60919617
品番
55126
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
粒度
1200
トラスコ品番
477-0749
色
ブルー
摘要
油性
ミクロン表示(μm)
15
質量(g)
25