NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 固形研磨剤
NSK(ナカニシ)の コンパウンド
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
14000
摘要
油性
注文コード
60919653
品番
55131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
粒度・摘要
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
14000
トラスコ品番
477-0781
色
アイボリー
摘要
油性
ミクロン表示(μm)
1
質量(g)
25