NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 固形研磨剤
NSK(ナカニシ)の コンパウンド
ポリッシングコンパウンド 2本入
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60919784
品番
55343
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合材
アルミ、SUS、真鍮、銅合金、貴金属など
用途
アルミ、SUS、真鍮、銅合金、貴金属など
仕様
金属仕上げ用酸化クロム(青棒)
トラスコ品番
477-0919
長さ(mm)
30
幅(mm)
70
厚さ(mm)
20
質量(g)
210