ポリッシングコンパウンド 2本入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 60919793 品番 55345
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合材合成樹脂 用途合成樹脂、塗装面 仕様樹脂中仕上げ用(白棒) トラスコ品番477-0927 長さ(mm)30 幅(mm)53 厚さ(mm)19 質量(g)166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60919775
2022-06-06
用途:
自動車、オートバイの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入し、使ってみました。フェルトバフにつけて部品を磨きましたが、綺麗に磨く事ができました。研磨作業にはまる方々が居られるそうですが、気持ちがよく分かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする