NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 固形研磨剤
NSK(ナカニシ)の コンパウンド
ポリッシングコンパウンド 2本入
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60919802
品番
55346
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合材
合成樹脂
用途
合成樹脂、塗装面用アクリル
仕様
樹脂仕上げ用(白棒)
トラスコ品番
477-0935
長さ(mm)
30
幅(mm)
53
厚さ(mm)
19
質量(g)
166