クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの コンデンサーブラシ
先付容器洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60919836
品番
BAB-75GPP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。
全長(mm)
400
軸径(Φmm)
4.4
トラスコ品番
759-4836
質量(g)
45
毛丈(mm)
75
用途
各種容器の洗浄
仕様
シングル巻、手動用
材質
毛材:PP、軸:SUS304
線径(Φmm)
0.3
植毛部(外径×植付)(mm)
75×85