タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 接着剤
タキロンシーアイの 特殊接着剤
タキボンド 1KG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
主成分:テトロヒドロフラン
仕様
さらさらとした無色透明、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール
注文コード
60919933
品番
500180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
硬質塩化ビニルの接着ができます。
主な用途
硬質塩化ビニル
仕様
さらさらとした無色透明、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール
トラスコ品番
479-9852
材質
主成分:テトロヒドロフラン
質量(kg)
1
色
無色透明
容量(L)
1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ