3032022 ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント) 60919945 3032022 ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント) 60919945 3032022 ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント) 60919945

ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め!

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1.9kg) 注文コード60919945 品番3032022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売
さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!
付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!
【こんな方におすすめ】
付帯部のさび落としの手間を減らしたい。
塗り替え頻度を少なくしたい。
塩害対策をしたい。
2kgセットで約10m2を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。
鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。
また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。
※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色
※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2塗装、使い切りタイプ)
※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫
※その他適用可能な上塗り塗料
【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi
【水性】 パーフェクトトップSi

用途
【こんな場所に最適!】
・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所
・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所
【適用素材】
鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板
内容塗料液:1.9kg 荷姿4L丸缶 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/缶)10 希釈剤塗料用シンナーA 施工性はけ、ローラー 危険等級V 標準乾燥膜厚(μm)60 工程下塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量549.2mL 希釈率(%)0〜5 色相ホワイト 混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比) 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上10日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2 塗回数1 塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
関連資料:製品カタログ(0.78MB) 取扱説明書:(0.02MB)
注意
※洗い溶剤はラッカーシンナーをご使用ください。
※溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。
※攪拌時、高粘度ですが、作業に支障ありませんので、希釈は必ず5%以内を守ってください。
※状況に応じて水洗い等の処置を実施ください。残存塩分が150mg/m2以上あると早期にさび等の不具合が発生する可能性があります。
※塗装場所の気温が-5℃以下、湿度85%以上、また換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
※塗装時及び塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
※没水部などへの適用は避けてください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする