※イメージ画像

- ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 60919979 - ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 60919979 - ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 60919979 - ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 60919979

ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13.5kg) 注文コード 60919979 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ダンジオーラシステムの上塗りにシルバーが登場!
ダンジオーラE下塗との併用で工程短縮を実現!性能も同等以上で使用塗料の原料により環境負荷も低減!!
【ダンジオーラU上塗HB シルバーの特長】
・シルバーが1回塗りで厚膜55μm塗れる。
・中塗りを挟まずそのまま塗れる。
・工程短縮ができるため旧塗膜が厚いプラントの塗り替えにも最適。
(プラント向けタンクや配管にもピッタリ!)
※容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ
※下塗りにはダンジオーラE下塗をご使用ください。

用途
【用途】
・塩害環境での構造物の防食塗装
・工場施設、プラント設備の防食塗装
【適用素材】
鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板
仕様弱溶剤形 セット内容塗料液:12kg 硬化剤:1.5kg シルバー 荷姿石油缶+硬化剤専用缶 塗布面積(m2/缶)90 希釈剤塗料用シンナーA 施工性はけ、ローラー 危険等級V 標準乾燥膜厚(μm)55 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6489.1mL 希釈率(%)0〜10 色相シルバー 混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗回数1 適合下塗りダンジオーラE下塗 塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗りアルミニウム塗料
関連資料:製品カタログ(0.95MB) 取扱説明書:(0.02MB)
注意
※洗い溶剤はラッカーシンナーをご使用ください。
※溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。
※攪拌時、高粘度ですが、作業に支障ありませんので、希釈は必ず5%以内を守ってください。
※状況に応じて水洗い等の処置を実施ください。残存塩分が150mg/m2以上あると早期にさび等の不具合が発生する可能性があります。
※塗装場所の気温が-5℃以下、湿度85%以上、また換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
※塗装時及び塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
※没水部などへの適用は避けてください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする