※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 微圧計
微圧計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
大きさ
Φ75
注文コード
60920013
品番
AT3/8-75X10KPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
大きさ・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状
A型
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
110
寸法a(mm)
11.5
精度
±2.5%F.S相当
寸法D(Φmm)
83
接続ねじ
G3/8
材質(ケース)
SUS304
寸法b(mm)
43
大きさ
Φ75
寸法h(mm)
68.5
寸法f(mm)
18
材質(接続部)
C3604Crメッキ
圧力範囲(kPa)
0〜10
圧力スパン
0〜10KPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。