曜日別特売
AT3/8-75X5KPA 微圧計 第一計器 60920205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個大きさΦ75注文コード60920205品番AT3/8-75X5KPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。

ケース形状A型寸法L(mm)17寸法H(mm)110寸法a(mm)11.5精度±2.5%F.S相当寸法D(Φmm)83接続ねじG3/8材質(ケース)SUS304寸法b(mm)43大きさΦ75寸法h(mm)68.5寸法f(mm)18材質(接続部)C3604Crメッキ圧力範囲(kPa)0~5圧力スパン0~5KPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする