微圧計

微圧計 - 第一計器微圧計 - 第一計器

圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。

材質(ケース)SUS304
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ケース形状
精度
接続ねじ
大きさ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60919548AT1/4-60X10KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
60919557AT1/4-60X15KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
60919584AT1/4-60X20KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
60919593AT1/4-60X30KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
60919636AT1/4-60X50KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
60919654AT1/4-60X5KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
60919776AT3/8-100X10KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
60919785AT3/8-100X15KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919819AT3/8-100X20KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
60919837AT3/8-100X30KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
60919846AT3/8-100X3KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
60919855AT3/8-100X50KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
60919864AT3/8-100X5KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920004AT3/8-75X-10KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
60920013AT3/8-75X10KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60920029AT3/8-75X15KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60920074AT3/8-75X20KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60920108AT3/8-75X2KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
60920126AT3/8-75X30KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60920153AT3/8-75X3KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
60920187AT3/8-75X50KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60920205AT3/8-75X5KPA1個-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
当日出荷
66036566AT3/8-75X3KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036575AT1/4-60X15KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036584AT1/4-60X30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036593AT3/8-75X15KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036609AT3/8-75X50KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036618AT3/8-100X15KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036627AT3/8-100X20KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036636AT3/8-100X30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036645AT3/8-100X50KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036654AT3/8-75X-10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036663AT1/4-60X5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036688AT1/4-60X50KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036697AT3/8-100X3KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036706AT3/8-100X5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036715AT3/8-75X20KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036724AT3/8-75X30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036733AT3/8-75X5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036749AT1/4-60X10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036758AT1/4-60X20KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G1/4BΦ60
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036767AT3/8-75X10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ75
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036776AT3/8-100X10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-縁なし形±2.5%F.S相当G3/8BΦ100
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15910530AT3/8-75X-10KPA【ワケあり】1個※理由あり(未使用・パッケージ不良)A型±2.5%F.S相当G3/8Φ75
オープン7,598
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
69079906AT3/8-75X1KPA1個-A型±2.5% (F.S相当)G3/8Φ75
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079915AT3/8-75X5/-5KPA1個-A型±2.5% (F.S相当)G3/8Φ75
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079931ATR1/4-60X5KPA1個-A型±2.5% (F.S相当)R1/4Φ60
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079940ATR1/4-60X10KPA1個-A型±2.5% (F.S相当)R1/4Φ60
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079949ATR3/8-75X1KPA1個-A型±2.5% (F.S相当)R3/8Φ75
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079958ATR3/8-75X2KPA1個-A型±2.5% (F.S相当)R3/8Φ75
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする