ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ムラテックKDS
グリーンレーザー墨出器スーパーレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60920213
品番
ATL-45G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥156,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の視認性を誇るグリーンレーザーを採用です。
明るい場所でも見やすいです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
用途
間仕切の位置決め、天井通り芯、機械の設置等
仕様
屋内外兼用。
トラスコ品番
756-7537
電源
単3アルカリ乾電池x4本(付属)、ACアダプター(付属)
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
173
横(mm)
113
注意
※盗難火災補償サービスにはユーザー登録が必要です。
※光学器具で直接ビームを見ないこと。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60920213
ATL-45G
87540434
ATL-46RG
オートラインレーザー46RG
ムラテックKDS
1台
¥
79,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE
¥
38,900〜
グリーンレーザ墨出器
RYOBI (リョービ)
¥
46,900
バスケットへ
グリーンレーザー GLZ-6
山真製鋸(YAMASHIN)
¥
59,900〜
(1)
レーザー墨出器
TJMデザイン(タジマツール)
¥
39,900〜
レーザーロボ グリーン Neo21BRIGHT 受光器・三脚セット
シンワ測定
¥
85,392
(1)
バスケットへ
レーザーマーカー『墨出し名人』
パナソニック(Panasonic)
¥
31,900〜
(13)
グリーンレーザー GLZ-4+
山真製鋸(YAMASHIN)
¥
52,900〜
(1)
VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル
VOICE
¥
64,900〜
(1)
レーザーロボ グリーン Neo21BRIGHT 縦・横・地墨
シンワ測定
¥
65,000
バスケットへ
垂直・水平レーザー墨出し器
BLACK&DECKER
¥
6,990
(6)
バスケットへ
レーザー墨出器
TJMデザイン(タジマツール)
¥
69,900〜
(2)
オートラインレーザー46RG
ムラテックKDS
¥
79,900〜
グリーンレーザー GLZ-3
山真製鋸(YAMASHIN)
¥
33,900〜
(2)
ミニレーザーレベル GLL1P
BOSCH(ボッシュ)
¥
4,590
(10)
バスケットへ
グリーンレーザー墨出器
ムラテックKDS
¥
59,900〜
オートラインレーザーATL-23
ムラテックKDS
¥
34,900〜
VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE
¥
19,900〜
レーザーマスタープロ NEW MP2G
山真製鋸(YAMASHIN)
¥
12,900〜
(8)
クロスラインレーザー QUIGO PLUS
BOSCH(ボッシュ)
¥
6,990
(9)
バスケットへ
VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル
VOICE
¥
26,900〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測量用品(土木/建設)
水平器・水準器・墨出器
墨打器/墨差し
レーザー墨出器
レーザー墨出器本体
グリーンレーザー墨出器スーパーレイ ムラテックKDS
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「グリーンレーザー墨出器スーパーレイ」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品