STS
STSの その他測量用品
レーザー墨出器用受光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60920344
品番
HD-01
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
785-0930
適合機種
RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11R
セット内容
ロッドクランプ
厚さ(mm)
24
質量(g)
85
電源
単4アルカリ乾電池×1本 (付属)
縦(mm)
90
横(mm)
59
受光精度
20m以内±1mm