商品画像

- [冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼 東洋水産(マルちゃん) 60920381 - [冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼 東洋水産(マルちゃん) 60920381 - [冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼 東洋水産(マルちゃん) 60920381 - [冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼 東洋水産(マルちゃん) 60920381

[冷凍]ライスバーガー ソラチ監修 十勝豚丼

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120g×10個) 注文コード 60920381 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)
3,798

豚肉と玉ねぎをソラチ豚丼のたれで味付けし直火で炙り国産米を使用したライスパテではさみました。

用途凍ったままのライスバーガーを外袋から取り出し内装のまま電子レンジで加熱してお召しあがりください。加熱時間の目安 500Wの場合:2分30秒 600Wの場合:2分。
注意
※-18℃以下で保存してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする