ムラテックKDS
ムラテックKDSの その他測量用品
防滴レーザーレシーバーリアルグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60920405
品番
LRV-4RG
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
779-8130
適合機種
DSL-92RG専用
セット内容
クランプ:プラスチック製
厚さ(mm)
26
測定範囲
1.5〜25m
質量(g)
170
電源
積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
保護等級
IP56
縦(mm)
140
横(mm)
68
受光精度
レーザーラインの中心から±1.0mm以内
連続動作時間
約30時間