LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 液状ガスケット
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 一般用
ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60920502
品番
207W-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
幅広い素材に接着が可能です。
材質
主成分:シリコーン樹脂
色
白
容量(mL)
300
使用温度範囲
-55〜200℃
粘度
ペースト
引張強度(N/mm
2
)
1.0
強度
(剥離)4N/mm
2
硬度(ショア A)
18)
伸長率(%)
400
質量(g)
315
用途
工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに
トラスコ品番
497-4646
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性