RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 面取り・バリ取り
RIDGID(日本エマソン)の 面取りカッター
RIDGID(日本エマソン)の 面取りリーマ
スパイラルリーマ 2-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60920703
品番
34955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
迅速、簡単に手作業でリーマー加工が行える自動送りスパイラル設計です。
全長(mm)
500
材質(刃)
焼入れ鋼鉄合金
用途
塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ
トラスコ品番
788-2556
タイプ
【モデル名】2S
刃長(mm)
305
適合管内外径inch(mm)
1/4〜2(8A〜50A)、管サイズ:1/4〜2(6〜50)
注意
※動力駆動での利用は不可です。