※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATI420D410 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920834 ATI420D410 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920834 ATI420D410 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920834 ATI420D410 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920834 ATI420D410 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920834

カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60920834 品番 ATI420D410
参考基準価格(税別)¥3,562 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。

刃数3 先端角(°)100 材質M2ハイス鋼 用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用 仕様NSN#5133-01-397-3020 トラスコ品番490-2823 質量(g)16 切刃形状3枚刃 シャンク径1/4-28 有効刃径(ドリルNo)#10 直径(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする