ATR3/8-100X0.2/-0.1MPA HNT汎用連成計 第一計器 60920975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNT汎用連成計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個大きさΦ100注文コード60920975品番ATR3/8-100X0.2/-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状A型大きさΦ100精度±1.6%F.S圧力範囲(MPa)-0.1~0.2接続ねじR3/8寸法L(mm)17寸法H(mm)133.5寸法a(mm)16寸法D(Φmm)103材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39寸法h(mm)82寸法f(mm)18材質(接続部)黄銅接続形状T特性一般メーカー商品コードHNT-841A-0.2/-0.1MPA圧力スパン-0.1~0.2MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする