ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの バリ取りバー
ノガ・マルチバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60921062
品番
RG1000
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ポケットタイプのバリ取りキットです。
折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。
用途
バリ取り、面取りに
トラスコ品番
758-5683
セット内容
BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付
寸法(mm)
ブリスター:230×120×45
本体寸法(mm)
130×34×27