※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60921157
品番
WID35B16D12
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.3
チェーンNo.
35
歯数
16
軸穴径(Φmm)
12
用途
テンショナー
仕様
ベアリング2個使用
適合
(アイドラー軸)IDP6001W
トラスコ品番
794-9952
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.15
ボス径BD(mm)
38
ボス長BL(mm)
22
ピッチ径(Dp)(Φmm)
48.82
外径(Do)(Φmm)
54
適合ベアリング
6001ZZ