KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60921184
品番
WID35B25D20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.3
チェーンNo.
35
歯数
25
軸穴径(Φmm)
20
用途
テンショナー
仕様
ベアリング2個使用
適合
(アイドラー軸)IDP6204W
トラスコ品番
794-9987
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.46
ボス径BD(mm)
60
ボス長BL(mm)
35
ピッチ径(Dp)(Φmm)
76
外径(Do)(Φmm)
81
適合ベアリング
6204ZZ