曜日別特売
WID50B12D12 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WID50B12D12 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921245
WID50B12D12 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921245
WID50B12D12 カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 60921245

カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数12
軸穴径(Φmm)12
チェーンNo.50
内容量1個注文コード60921245品番WID50B12D12
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。

用途
テンショナー
種類アイドラースプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.7チェーンNo.50歯数12軸穴径(Φmm)12仕様ベアリング2個使用適合(アイドラー軸)IDP6201Wトラスコ品番795-0055材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.27ボス径BD(mm)43ボス長BL(mm)26ピッチ径(Dp)(Φmm)61.34外径(Do)(Φmm)69適合ベアリング6201ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする