※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNT汎用真空計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケース形状A型 大きさΦ75 注文コード60921273 品番ATR3/8-75X-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はケース形状・大きさ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状A型 精度±1.6%F.S 接続ねじR3/8 材質(ケース)アルミ金色ケース 大きさΦ75 材質(接続部)黄銅 圧力範囲(MPa)-0.1〜0 メーカー商品コードHNT-831A-(-0.1)MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※WEB注文限定商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする