KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60921324
品番
WID80B10D17
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
歯数
10
軸穴径(Φmm)
17
用途
テンショナー
仕様
ベアリング2個使用
適合
(アイドラー軸)IDP6203W
トラスコ品番
795-0136
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.46
ボス径BD(mm)
53
ボス長BL(mm)
31
ピッチ径(Dp)(Φmm)
82.2
外径(Do)(Φmm)
93
適合ベアリング
6202ZZ