カタヤマ IDアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60921376 品番AD6201
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

KANAアイドラースプロケット専用商品。

質量(g)10 アダプター型式D2 外径(Do)(Φmm)16 ボス径BD(mm)12 ボス長BL(mm)7.5 寸法D(Φmm)10 適合ベアリング6201ZZ 材質機械構造用炭素鋼 フランジ厚(mm)4.0 仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品 トラスコ品番794-3733

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする