※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
カタヤマ IDアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60921385
品番
AD6202
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
KANAアイドラースプロケット専用商品。
質量(g)
18
アダプター型式
D2
外径(Do)(Φmm)
20
ボス径BD(mm)
15
ボス長BL(mm)
9
寸法D(Φmm)
10
適合ベアリング
6202ZZ
材質
機械構造用炭素鋼
フランジ厚(mm)
4.0
仕様
全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品
トラスコ品番
794-3741