曜日別特売
S50B50A-M-0208 KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 協育歯車 60921482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数50注文コード60921482品番S50B50A-M-0208
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。

モジュール0.5歯数50歯幅b(mm)2材質黄銅トラスコ品番756-5160質量(g)7.5穴径(Φmm)8(H8)基準円直径d(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60921473
2024-02-13
用途: 装身具
サービス業

アクセサリーに使用したいと考え購入しました。
機能美に満足しています。

対象商品 : 60921525
2021-02-16
用途: 回転機構

精度の高い低回転速度の機構を作るために、
もっと、歯数の多いものも欲しいところです。
(ex.360歯、400歯、720歯、800歯等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする